{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160616 | |
Hjørneradius | 1,6 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | SR | |
Skæredybde ap | 2 mm - 10 mm | |
Tilspænding f | 0,4 mm/o - 1,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250460 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764119 | |
Producentnummer | 250460 HB7020 |