CNMM 160616 HB7035-1

Art.-nr.: 250460 HB7035-1
Rabat
149,30 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    77,78  DKK 149,30 DKK / styk
  • fra 10 styk
    64,82  DKK 124,41 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 160616
    Hjørneradius 1,6 mm
    Type HB7035-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse meget afbrudt
    Spånbryder SR
    Skæredybde ap 2 mm - 10 mm
    Tilspænding f 0,4 mm/o - 1,2 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 260 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250460 HB7035-1
    EAN/GTIN 4045197874061
    Producentnummer 250460 HB7035-1

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven