CNMG 160612, Type: CA125P

Art.-nr.: 250377 CA125P
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    172,24  DKK / styk
  • fra 10 styk
    143,56  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 160612
Hjørneradius 1,2 mm
Type CA125P
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder PH
Skæredybde ap 1 mm - 10 mm
Tilspænding f 0,28 mm/o - 0,88 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250377 CA125P
EAN/GTIN 4960664013920

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven