{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Codice ISO Inserto | CNMG 160612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA115P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PH | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,28 mm/gir. - 0,88 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 170 m/min - 380 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Artikelnummer | 250377 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664042982 |