CNMG 160612 CA025P

Art.-nr.: 250377 CA025P
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 160612
    Hjørneradius 1,2 mm
    Type CA025P
    Skæremateriale HM
    Belægning CVD
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder PH
    Skæredybde ap 1 mm - 10 mm
    Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 420 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250377 CA025P
    EAN/GTIN 4960664863686
    Producentnummer TMH00128

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven