CNMG 160616 HB7210-1

Art.-nr.: 250338 HB7210-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    151,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    126,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 160616
Hjørneradius 1,6 mm
Type HB7210-1
Skæremateriale HM
Belægning TiCN
Primær anvendelse K
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder GG
Skæredybde ap 0,4 mm - 6,5 mm
Tilspænding f 0,32 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250338 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058982
Producentnummer 250338 HB7210-1

Anvendelsestabel

GG (G)
K
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven