CNMG 120408 PR015S

Art.-nr.: 250212 PR015S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type PR015S
    Skæremateriale HM
    Belægning Megacoat Hard
    Primær anvendelse S
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder MU
    Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,18 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 25 m/min - 70 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250212 PR015S
    EAN/GTIN 4960664837168
    Producentnummer TLJ00927

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven