{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA6525 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MS | |
Skæredybde ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250212 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664471355 | |
Producentnummer | TJV00922 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Type: CA6525
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
511 styk på lager
93,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.396 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.870 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,7 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Type | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 |
Primær anvendelse | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |