CNMG 120408 PDL010

Art.-nr.: 250212 PDL010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    232,59  DKK / styk
  • fra 10 styk
    193,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
400 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type PDL010
    Skæremateriale HM
    Belægning belagt
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder AH
    Skæredybde ap 1 mm - 3,5 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 200 m/min - 600 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250212 PDL010
    EAN/GTIN 4960664848607

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven