HGAIL 65-3T18 Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2500722
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500722
EAN/GTIN 7291075106640
Producentnummer 2500722
L-nummer L23920 1731

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, maks. skæredybde (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 64 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 115 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 65 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Samlet længde (OAL) 64 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven