C6 HELIL 6T30 Spændeholder til udvendig bearbejdning med CAMFIX-interface

Art.-nr.: 2500683
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500683
EAN/GTIN 7291075278125
Producentnummer 2500683
L-nummer L23920 1281

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 123 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 30,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 123 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven