HGPAD 6L-T22 Adaptere til drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 2500650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500650
EAN/GTIN 7291075166187
Producentnummer 2500650
L-nummer L23920 1476

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 47,7 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 22 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 47,7 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven