GRIP 6008Y IC354 Sintrede, tosidede skær til udvendig, indvendig og aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200126
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200126
EAN/GTIN 7291075028638
Producentnummer 6200126
L-nummer L23940 1460

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 6 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 21,9 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Antal tænder 2

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven