HFHR 25-200-6T20 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning, Dmin 26 mm

Art.-nr.: 2500574
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500574
EAN/GTIN 7291075033854
Producentnummer 2500574
L-nummer L23920 335

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 6 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 3000 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 200 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23 mm
  • Hovedlængde (LH) 37,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven