{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | DCLNR/L 2020K12 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. | |
Funktionsbredde L4 | 29,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Underlagsplatte | 259031 49 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 8 | |
Klo, skrue , O-ring | 259036 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250038 20/12 | |
EAN/GTIN | 4067263121176 | |
Producentnummer | 250038 20/12 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |