Boorstang staal 40/16 mm

Art.-nr.: 250037 40/16
Rabat
295,00 €
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 40 mm
    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm DIN 8024
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A40T PCLNR/L16
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    passende vendeskærsplatter CN.. 1606..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 50 mm
    Midterforskydning L3 27 mm
    Spændehøjde L2 38,5 mm
    Samlet længde L 300 mm
    Underlægsplade 259031 35
    Knæled 259015 12
    Knæledsskrue 259018 11
    Fjedersæt 259044 6
    Fjederstiftsæt 259047 4
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250037 40/16
    EAN/GTIN 4045197654410
    Producentnummer 250037 40/16

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven