HFIL 25MC Borestænger til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og planfræsning

Art.-nr.: 2500339
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500339
EAN/GTIN 7291075033939
Producentnummer 2500339
L-nummer L23920 2264

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærebredde maks. (CWX) 6 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven