HFHL 20-30-6T17 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning, Dmin 26 mm

Art.-nr.: 2500269
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500269
EAN/GTIN 7291075033595
Producentnummer 2500269
L-nummer L23920 567

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 17 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 38 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 30 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 17 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 21,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 36 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle