Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm

Art.-nr.: 250023 16/09
Rabat
640,69 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PCKNR/L 1616H09
passende vendeskærsplatter CN.. 09T3..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 22 mm
Samlet længde L 100 mm
Underlægsplade 259031 27
Knæled 259015 9
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 5
Fjederstiftsæt 259047 3
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250023 16/09
EAN/GTIN 4045197782601
Producentnummer 250023 16/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven