{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 32 mm | |
Plattestørrelse | 19 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PCKNR/L 3232P19 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1906.. | |
Funktionsbredde L4 | 40 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
Underlægsplade | 259031 36 | |
Knæled | 259015 13 | |
Knæledsskrue | 259018 13 | |
Fjedersæt | 259044 7 | |
Fjederstiftsæt | 259047 5 | |
Indstillingsvinkel κ | 75 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250023 32/19 | |
EAN/GTIN | 4045197782656 | |
Producentnummer | 250023 32/19 |