{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PCKNR/L 2020K09 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Underlægsplade | 259031 27 | |
Knæled | 259015 9 | |
Knæledsskrue | 259018 6 | |
Fjedersæt | 259044 5 | |
Fjederstiftsæt | 259047 3 | |
Indstillingsvinkel κ | 75 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250023 20/09 | |
EAN/GTIN | 4045197782618 | |
Producentnummer | 250023 20/09 |