Skærholder 25/12 mm

Art.-nr.: 250021 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PCBNR/L 2525M12
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 33 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 2
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250021 25/12
EAN/GTIN 4045197650085
Producentnummer 250021 25/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven