Skærholder 25/12 mm

Art.-nr.: 250007 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype Venstre
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder MCLNR/L 2525M12
    passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
    Funktionsbredde L4 32 mm
    Hovedlængde L1 33 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Underlægsplade 259031 22
    Skrue til underlagsplatte 259025 6
    Spændejern 259038 4
    Skrue til spændejern 259021 1
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250007 25/12
    EAN/GTIN 4045197861603
    Producentnummer 250007 25/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven