HFHL 25-70-5T32 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning

Art.-nr.: 2500062
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500062
EAN/GTIN 7291075033427
Producentnummer 2500062
L-nummer L23920 2071

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 32 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 95 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 70 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 32 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 26 mm
  • Hovedlængde (LH) 51 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven