til vendeskærsplatter DC.. DCLNL 95°, venstre

Art.-nr.: 250003 20/12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder DCLNR/L 2020H12
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 100 mm
Underlagsplatte 259031 49
Skrue til underlagsplatte 259027 8
Klo, skrue , O-ring 259036 22
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250003 20/12
EAN/GTIN 4067263121152
Producentnummer 250003 20/12
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven