DGFHR 26B-3D50 Forstærkede skærekantholdere med skruespænding

Art.-nr.: 2398827
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2398827
EAN/GTIN 7291075144260
Producentnummer 2398827
L-nummer L23920 1857

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde maks. (CDX) 18 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet højde (OAH) 31,5 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Samlet højde (OAH) 31,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven