{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 50 mm | |
Belægning | DST | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Indvendig køling | ja | |
til holder nr. 239880 − 239940 | 42 − 51,99 | |
Skærlængde l1 | 6 mm | |
Hovedlængde L | 25 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 1,2 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239816 50 | |
EAN/GTIN | 4047109236684 | |
Producentnummer | 75J.93.50H7D |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 Cermet ASG4000, DST, Nominel ⌀ D: 50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3687,70 DKK
1.750,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.979,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2979,96 DKK
2.086,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 |
Boretolerance | H7 | H7 | H7 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Hovedlængde L | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Skærlængde l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | ved bundhul |
Produkttype | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning |