KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 Cermet ASG4000 28 mm

Art.-nr.: 239816 28
Rabat
2950,16 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ D 28 mm
    Belægning DST
    Boretolerance H7
    Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
    Indvendig køling ja
    til holder nr. 239880 − 239940 27 − 34,99
    Skærlængde l1 6 mm
    Hovedlængde L 25 mm
    Antal skær Z 6
    Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,9 mm/o
    Produkttype Skæreforsats til rivning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 239816 28
    EAN/GTIN 4047109236585
    Producentnummer 75J.93.28H7D

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    180
    Stål < 750 N/mm²
    P
    160
    Stål < 900 N/mm²
    P
    140
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rivehoveder ligefortandede, færdigslebne til pasning H7.
    Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i µ-området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående boringer op til 5×D.
    I geometri ASG4000 ligefortandet med en snitvinkel på 25°.
    Specielt beregnet til gennemgående boringer i stål.

    Bemærk:

    • Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
    • Passende holdere, se nr. 239880239940.
    • Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven