{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 24 mm | |
Belægning | DST | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Indvendig køling | ja | |
til holder nr. 239880 − 239940 | 22 − 26,99 | |
Skærlængde l1 | 6 mm | |
Hovedlængde L | 20 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,8 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239816 24 | |
EAN/GTIN | 4047109236561 | |
Producentnummer | 75J.93.24H7D |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 Cermet ASG4000 24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2898,01 DKK
1.296,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 |
Belægning | DST | ubelagt | ubelagt |
Boretolerance | H7 | H7 | H7 |
Hovedlængde L | 20 | 26 | 26 |
Nominel ⌀ D | 24 | 24 | 24 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | ved bundhul |
Produkttype | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning |