DGFS 0-17-2 Klingeholdere til flerspindlede maskiner, erstatter HSS og loddede værktøjer

Art.-nr.: 2394326
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2394326
EAN/GTIN 7291075088373
Producentnummer 2394326
L-nummer L23920 1346

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven