• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DGFHR 26T16-2 Forstærkede skærkantstøtter til indstikning og afstikning af DO-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2393705
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2393705
EAN/GTIN 7291075090871
Producentnummer 2393705
L-nummer L23920 1505

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,7 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 42 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven