• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

DGTL 20B-2D35-JHP-SL Kompakt spændebånd med målrettet kølemiddeltilførsel til notfræsning og afstikning på CNC-drejebænke og drejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 2393681
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2393681
EAN/GTIN 7291075344257
Producentnummer 2393681
L-nummer L23920 1482

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet højde (OAH) 28,1 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,7 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Samlet højde (OAH) 28,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven