KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 34-000

Art.-nr.: 236791 34-000
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    172,99  DKK / styk
  • fra 10 styk
    144,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304
Betegnelse 34-000
Type BK6440
Type ST900
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236791 34-000
EAN/GTIN 4047109226647
Producentnummer W29 34000.046440

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
185
Stål < 900 N/mm²
P
165
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven