{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 25,8 | |
Skaftudførelse | DIN 1835 A | |
Indvendig køling | ja | |
Min. ⌀ dmin | 24 mm | |
Indstillingsområde med excenterspændetylle | 25,5 mm - 26,3 mm | |
Udhængslængde L1 | 39 mm | |
Samlet længde Li alt | 180 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende excentertylle-størrelse nr. 236679 | 20 | |
passende vendeskærsplatter | 260142 HB725 | |
Vendeplatteskruesæt | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236677 25,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769282 | |
Producentnummer | 236677 25,8 |