{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 10,8 | |
Skaftudførelse | DIN 1835 A | |
Indvendig køling | ja | |
Min. ⌀ dmin | 9,8 mm | |
Indstillingsområde med excenterspændetylle | 10,5 mm - 11,3 mm | |
Udhængslængde L1 | 24 mm | |
Samlet længde Li alt | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
passende excentertylle-størrelse nr. 236679 | 10 | |
passende vendeskærsplatter | 260142 HB725 | |
Vendeplatteskruesæt | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236677 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769138 | |
Producentnummer | 236677 10,8 |