KOMET KUB® V464 borkrone 95 mm

Art.-nr.: 236660 95
Rabat
15667,14 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 95
Skaft ABS
Boranvendelse Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Udhængslængde LA 75 mm
ABS® T ⌀ d 50 mm
Udv. ⌀ d1 92,5 mm
Centrerspids-størrelse 80
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX06T304
Vendeplatteskruesæt 239655 10IP (2,8 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236660 95
EAN/GTIN 4047109090538
Producentnummer V46 40951

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplattebor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i ⌀. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6×D.
Processikker op til 6×D.

Anvendelse:

Med centrerspids nr. 236661236662.
Med vendeskærsplatter nr. 236740237080.

Leveringsomfang:

Borekrone med indbygningsdele.

Bemærk:

Reservedele på forespørgsel

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven