{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 150 | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
til tomme-⌀ | 5 29/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 90 mm | |
ABS® T ⌀ d | 80 mm | |
Udv. ⌀ d1 | 147,5 mm | |
Centrerspids-størrelse | 115 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX080404 | |
Vendeplatteskruesæt | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236660 150 | |
EAN/GTIN | 4047109090637 | |
Producentnummer | V46 41501 |