{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 85 | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
til tomme-⌀ | 3 11/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 75 mm | |
ABS® T ⌀ d | 50 mm | |
Udv. ⌀ d1 | 83,5 mm | |
Centrerspids-størrelse | 80 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX06T304 | |
Vendeplatteskruesæt | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236660 85 | |
EAN/GTIN | 4047109090514 | |
Producentnummer | V46 40851 |