KOMET KUB Centron® Powerline borekrone 39 mm

Art.-nr.: 236651 39
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boranvendelse: Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Centron®
Nominel ⌀ D 39
Boranvendelse Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Basisenheds- størrelse 33
Skrue til basisenhed 239653 15IP
Centrerspids-størrelse 70
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 120508
Vendeplatteskruesæt 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skær Z 2
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236651 39
EAN/GTIN 4047109226913
Producentnummer V46 23900

Betegnelse

Udførelse:

Borespidsen fører værktøjet præcist ind i boreakslen og sikrer dermed rethed og højeste processikkerhed, stabilitet ned til boredybder på maks. 9×D.
Mulighed for forboring på plane, lige flader uden pilotboring.
Borekrone uden føringsdele og indstilling af disse.

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.
Med centrerspids nr. 236659.
Med vendeskærsplatter nr. 236520236576.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven