{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Centron® | |
Nominel ⌀ D | 23 | |
Boranvendelse | Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Basisenheds- størrelse | 20 | |
Skrue til basisenhed | 239653 8IP8 | |
Centrerspids-størrelse | 30 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 060306 | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 2 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236651 23 | |
EAN/GTIN | 4047109226968 | |
Producentnummer | V46 22300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Centron® Powerline borekrone 23 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
4.022,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.426,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
4.365,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Boranvendelse | Bundhulsboring ;Betinget tværboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget buet ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget buet ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 060306 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Nominel ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Serie | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |