KOMET KUB Centron® borekrone 50 mm

Art.-nr.: 236650 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KUB Centron®
    Nominel ⌀ D 50
    Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja
    til tomme-⌀ 1 31/32 tommer
    Basisenheds- størrelse 46
    Skrue til basisenhed 239655 20IP
    Centrerspids-størrelse 46
    ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304
    Vendeplatteskruesæt 239655 10IP (2,8 Nm)
    Antal skær Z 1
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236650 50
    EAN/GTIN 4047109081635
    Producentnummer V46 50500

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Processikker til 8 (9)×D.
    • Centrering med centreringsspids og føringsdele.
    • Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
    • ⌀ føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplatte med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens ⌀ tilpasses med underlægningsfolie.

    Anvendelse:

    • Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.
    • Med centrerspids nr. 236655236657.
    • Med vendeskærsplatte nr. 236740237080.

    Passer til:

    Basisenhed nr. 236652236654.

    Leveringsomfang:

    Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).
    Kan indstilles fra ⌀ 65 mm med vendeskærsplatteindsatser (vendeskærsplatteindsats udvendig +1 mm i ⌀).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven