{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 25 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 75 mm | |
Udhængslængde LA | 99 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 26 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 24-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236630 25 | |
EAN/GTIN | 4047109100268 | |
Producentnummer | V44 72502 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.845,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Nominel ⌀ D | 25 | 25 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Nyttelængde L1 | 75 mm | 75 mm |