{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 17.5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 54 mm | |
til tomme-⌀ | 11/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 78 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 18,5 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 10-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236630 17,5 | |
EAN/GTIN | 4047109100145 | |
Producentnummer | V44 71752 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 17,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.749,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.346,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.190,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Nyttelængde L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 78 mm | 78 mm | 78 mm |