KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 45 mm

Art.-nr.: 236615 45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KUB Pentron®
    Nominel ⌀ D 45
    Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
    Skaft ISO 9766
    Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Nyttelængde L1 135 mm
    Udhængslængde LA 166 mm
    Skaft-⌀ Ds 40 mm
    Skaftlængde Ls 68 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 130508 46-...
    Vendeplatteskruesæt 239652 20IP (6,3 Nm)
    Antal skær Z 1
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236615 45
    EAN/GTIN 4047109276871
    Producentnummer U43 34500

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.
    • Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.
    • Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.
    • Mulighed for akseforskudt boring på op til Vmaks.= 0,25 mm. Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

    Boringstolerance: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Anvendelse:

    • Ved ekstreme bearbejdningssituationer.

    Med vendeplatter nr. 236605236610.

    Leveringsomfang:

    Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

    Bemærk:

    Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.
    Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven