{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 40,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 82 mm | |
til tomme-⌀ | 1 19/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 111 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 120408 42-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236614 40,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277632 | |
Producentnummer | U42 34050 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 40,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.216,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.613,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Nominel ⌀ D | 40,5 | 40,5 |
Skaft-⌀ Ds | 40 | 40 |
Skaftlængde Ls | 68 | 68 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Nyttelængde L1 | 82 | 82 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |