{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 15,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 32 mm | |
Udhængslængde LA | 48 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236614 15,5 | |
EAN/GTIN | 4047109278141 | |
Producentnummer | U42 01550 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 15,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.838,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.473,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 |
Nominel ⌀ D | 15,5 | 15.5 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Skaftlængde Ls | 50 | 50 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Udhængslængde LA | 48 | 48 |