{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 27 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 54 mm | |
til tomme-⌀ | 1 1/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 76 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236614 27 | |
EAN/GTIN | 4047109277915 | |
Producentnummer | U42 22700 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.605,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.002,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2458,47 DKK
1.556,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 32 | 32 |
Skaftlængde Ls | 60 | 60 | 60 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Udhængslængde LA | 76 | 76 | 80 |