KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 27,5 mm

Art.-nr.: 236604 27,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KUB Pentron®
    Nominel ⌀ D 27,5
    Boredybde for vendeplattebor op til 5×D
    Skaft ABS
    Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Nyttelængde L1 140 mm
    Udhængslængde LA 174 mm
    ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308 28-...
    Vendeplatteskruesæt 239652 8IP6 (2,2 Nm)
    Antal skær Z 1
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236604 27,5
    EAN/GTIN 4047109191686
    Producentnummer U45 52750

    Betegnelse

    Uitvoering:

    Boringtolerantie: D − 0,1 / + 0,35

    Toepassing:

    Met wisselplaten nr. 236605236610.

    Advies:

    Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

    Tip:

    • toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
    • Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
    • Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm.
    • Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.
    • Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven