{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 36,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 185 mm | |
til tomme-⌀ | 1 7/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 212 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236602 36,5 | |
EAN/GTIN | 4047109199941 | |
Producentnummer | U45 33650 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 36,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
5.669,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
4939,28 DKK
3.625,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | 5×D |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 40 | 40 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |