KOMET® vendeskærsplatte 13-000

Art.-nr.: 236560 13-000
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    131,42  DKK / styk
  • fra 10 styk
    109,51  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Betegnelse 13-000
Type BK6115
Type GG (G)
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236560 13-000
EAN/GTIN 4047109074415
Producentnummer W83 13000.016115

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
60
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven